Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM, AlTiN, NPT: 1/16-27

Codice art.: 139739 1/16-27
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

NPT Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: ANSI B 1.20.1
  • Rapporto di conicità: 1:16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto 1/16-27 NPT
Rivestimento AlTiN
Tipo di filettatura NPT
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Normativa ANSI B 1.20.1
Rapporto di conicità 1:16
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Passo dei taglienti differente
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,941 mm
Filetti per pollice 27
⌀ Nominale DC 5,39 mm
Lunghezza del tagliente Lc 8,93 mm
Lunghezza codolo Ls 39,3 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Numero denti Z 4
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
⌀ Filettatura 7,9 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139739 1/16-27
EAN / GTIN 4067263126966
Codice del produttore 139739 1/16-27

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Uso:

Per filettatura gas conica (NPT), secondo la norma ANSI B1.20.1, per filettatura con mastice.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139739 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139739 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello