{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master TM | |
Misura del filetto | 1/8-27 NPT | |
Rivestimento | AlTiN | |
Tipo di filettatura | NPT | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | ANSI B 1.20.1 | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,941 mm | |
Filetti per pollice | 27 | |
⌀ Nominale DC | 7,39 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 8,93 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48,1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Numero denti Z | 6 | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
⌀ Filettatura | 10,24 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139739 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4067263129332 | |
Codice del produttore | 139739 1/8-27 |