{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20×1,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 15,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 41,25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 106 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 41,25 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139665 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957689 | |
Codice del produttore | 139665 20X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2×D 20X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 543.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 390.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Tipo di filettatura | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 1,5 | 1,5 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Numero denti Z | 6 | 4 |