{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 9,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 24,75 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 82 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 24,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139665 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957641 | |
Codice del produttore | 139665 12X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2×D, TiAlN, MF: 12X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 323.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 271.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | 4 |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | MF; MF-LH |
Misura del filetto | M12×1 | M12×1,5 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Numero denti Z | 6 | 4 |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare |