{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Classe di tolleranza | 2BX | |
Forma dell’imbocco | E | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,27 mm | |
Filetti per pollice | 20 | |
⌀ Filettatura | 11,11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 10,55 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 7 | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Profondità filettatura | 33,33 mm | |
Serie | Master Form | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139495 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406707217 | |
Codice del produttore | 139495 7/16-20 |