{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2189 | |
Classe di tolleranza | ISO 228 X | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,907 mm | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Filettatura | 9,73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 9,25 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Profondità filettatura | 29,19 mm | |
Serie | Master Form | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139425 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406375140 | |
Codice del produttore | 139425 G1/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM LR G1/8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 101.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 55.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 101.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 97.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | blu | blu | verde | giallo | blu |
Angolo di filetto | 55 grado | 55 grado | 55 grado | 55 grado | 55 grado |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Classe di tolleranza | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |