Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM LR G1/2

Codice art.: 139425 G1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Classe di tolleranza: ISO 228 X

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G1/2
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 2189
Classe di tolleranza ISO 228 X
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,814 mm
Filetti per pollice 14
⌀ Filettatura 20,96 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Quadro del codolo □ 12 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 20,05 mm
Numero di scanalature per i trucioli 8
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 8
Profondità filettatura 62,88 mm
Serie Master Form
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139425 G1/2
EAN / GTIN 4062406384050
Codice del produttore 139425 G1/2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
42
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
38
Acciaio < 900 N/mm²
P
29
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
Acciaio < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
GARANT Master Form Steel:
Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego su acciai.
  • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
  • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
  • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

Con adduzione del lubrorefrigerante interna, in senso laterale dalle scanalature. Consente il massimo della durata nella lavorazione di fori ciechi e passanti.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello