{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | Rc3/4-14 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | Rc | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Norma filettatura | DIN EN 10226-2 | |
Forma dell’imbocco | C | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Quadro del codolo □ | 16 mm | |
⌀ Preforo A | 23,2 mm | |
⌀ Preforo B | 23,1 mm | |
⌀ Imbocco Dmax JS11 | 24,12 mm | |
Profondità minima del preforo | 23,6 mm | |
⌀ Filettatura | 26,44 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Profondità filettatura | 72 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138120 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197585721 | |
Codice del produttore | 138120 3/4-14 |