Maschio a macchina 1/8-28

Codice art.: 138120 1/8-28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Rc Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: Rc
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norm: DIN 2181
  • Norma filettatura: DIN EN 10226-2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto Rc1/8-28
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura Rc
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E
Norm DIN 2181
Norma filettatura DIN EN 10226-2
Forma dell’imbocco C
Rapporto di conicità 1:16
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,907 mm
Filetti per pollice 28
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo A 8,15 mm
⌀ Preforo B 8,1 mm
⌀ Imbocco Dmax JS11 8,57 mm
Profondità minima del preforo 11,1 mm
⌀ Filettatura 9,72 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 41 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 138120 1/8-28
EAN / GTIN 4045197585585
Codice del produttore 138120 1/8-28

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
9
Alluminio (a truciolo corto)
N
9
Acciaio < 500 N/mm²
P
7
Acciaio < 750 N/mm²
P
6
Acciaio < 900 N/mm²
P
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con il codolo corto si ha una minore sporgenza, quindi maggiore stabilità.

Uso:

Utilizzabile come maschio a macchina o per ripassare i filetti a mano. Filettatura gas Whitworth conica (BSPT) a norma ISO 7/1 e BS21, per raccordi con filetti a tenuta. Per il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).

Raccomandazioni:

⌀ Preforo A:
preforare in modo cilindrico senza usare un alesatore. La variante A può essere utilizzata quando non si temono problemi di tenuta.
⌀ Preforo B:
preforare in modo cilindrico e quindi alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650). Fatto questo, mediante tampone di riscontro con Dmax. (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la variante B offre l'opzione di processo più sicura per la filettatura e assicura contemporaneamente la tenuta massima nella filettatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello