Maschio a macchina HSS-E 1/16-27

Codice art.: 138110 1/16-27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

NPT Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: ANSI B 1.20.1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto 1/16-27 NPT
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura NPT
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 374
    Norma filettatura ANSI B 1.20.1
    Forma dell’imbocco C
    Rapporto di conicità 1:16
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,941 mm
    Filetti per pollice 27
    Lunghezza complessiva L 90 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Quadro del codolo □ 4,9 mm
    ⌀ Preforo A 6,15 mm
    ⌀ Preforo B 5,95 mm
    ⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 6,39 mm
    Profondità minima del preforo 12 mm
    ⌀ Filettatura 7,895 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino blu
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 15,8 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 138110 1/16-27
    EAN / GTIN 4045197585578
    Codice del produttore 138110 1/16-27

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    13
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    18
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    17
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    GG(G)
    K
    14
    CuZn
    N
    16
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Uno speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali. Il filetto guida esposto permette di ottenere una coppia ridotta e una migliore distribuzione del lubrificante. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

    Uso:

    Per filettatura gas conica (NPT), a norma ANSI B1.20.1, per filettatura con sigillante. Per il preforo rispettare la profondità minima indicata (vedi tabella).

    Raccomandazioni:

    ⌀ Preforo A:
    preforare in modo cilindrico senza usare un alesatore.
    ⌀ Preforo B:

    preforare in modo cilindrico e quindi alesare a 1:16 (vedere n. art. 162650). Fatto questo, mediante tampone di riscontro con Dmax. (vedi tabella) è possibile controllare il diametro del foro conico sul lato planare. La preparazione del preforo secondo la variante B offre l'opzione di processo più sicura per la filettatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello