{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | NPT | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | ANSI B 1.20.1 | |
Forma dell’imbocco | C | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | destro | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138110 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197533647 | |
Codice del produttore | 138110 1/8-27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HSS-E, TiAlN, NPT: 1/8-27
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 127.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 152.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 86.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 70.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiX | non rivestito |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Norma filettatura | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
Passo della filettatura | 0,941 mm | 0,941 mm | ||
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | 7 mm |