{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1/4-18 NPT | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | NPT | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Norma filettatura | ANSI B 1.20.1 | |
Forma dell’imbocco | C | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,411 mm | |
Filetti per pollice | 18 | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo A | 11,1 mm | |
⌀ Preforo B | 10,75 mm | |
⌀ Asta di riscontro Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Profondità minima del preforo | 17,5 mm | |
⌀ Filettatura | 6,35 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 19,05 mm | |
Serie | CleverTap | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 138095 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4067263162490 | |
Codice del produttore | 138095 1/4-18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Clever Tap HSS-E, non rivestito, NPT: 1/4-18
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 84.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 152.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 127.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 114.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo di filettatura | NPT | NPT | NPT | NPT |
Misura del filetto | 1/4-18 NPT | 1/4-18 NPT | 1/4-18 NPT | 1/4-18 NPT |
Profondità minima del preforo | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro |
Profondità filettatura | 19,05 mm | 25,84 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |