{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverTap | |
Misura del filetto | 4-40 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,635 mm | |
Filetti per pollice | 40 | |
⌀ Filettatura | 2,84 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,7 mm | |
⌀ Preforo | 2,35 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità filettatura | 8,52 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133353 4-40 | |
EAN / GTIN | 4067263161417 | |
Codice del produttore | 133353 4-40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, UNC: 4-40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 12.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 34.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 12.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
Filetti per pollice | 40 | 40 | 40 |
Tipo di filettatura | UNC | UNC | UNC |
Misura del filetto | 4-40 UNC | 4-40 UNC | 4-40 UNC |
⌀ Preforo | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm |
Normativa | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E |