{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverTap | |
Misura del filetto | 7/16-14 UNC | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 376 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 11,11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
⌀ Preforo | 9,4 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 27,78 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137868 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162360 | |
Codice del produttore | 137868 7/16-14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, UNC: 7/16-14
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 39.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Filetti per pollice | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tipo di filettatura | UNC | UNC | UNC | UNC-LH |
Normativa | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |