{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6×0,75 | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,3 mm | |
⌀ Preforo | 5,8 mm | |
⌀ Filettatura | 6,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | Master Tap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 16,25 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137160 6,5X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197984340 | |
Codice del produttore | 137160 6,5X0,75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6,5X0,75
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 50.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 42.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
18.00 CHF
CHF 17.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C | B | C |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ Filettatura | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Misura del filetto | M6×0,75 | M6,5×0,75 | M6×0,75 |
⌀ Preforo | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Quadro del codolo □ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |