{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M22×1,5 | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Quadro del codolo □ | 14,5 mm | |
⌀ Preforo | 20,5 mm | |
⌀ Filettatura | 22 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Serie | Master Tap | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 137160 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197900890 | |
Codice del produttore | 137160 22X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX 22X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 145.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 122.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 158.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
122.50 CHF
CHF 119.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Rivestimento | AlTiX | nitrurato | TiAlN | TiN |
Passo della filettatura | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Profondità filettatura | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |