Maschio a macchina HSSE-PM, vaporizzato, MF: 18X1,5

Codice art.: 137055 18X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M18×1,5
Rivestimento vaporizzato
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 20 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Quadro del codolo □ 11 mm
⌀ Preforo 16,5 mm
⌀ Filettatura 15 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino rosa fucsia
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 36 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 137055 18X1,5
EAN / GTIN 4045197585455
Codice del produttore 137055 18X1,5

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
18
Acciaio < 1100 N/mm²
P
9
Acciaio < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Superficie vaporizzata, per limitare l’incollamento di materiale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello