Maschio a macchina HSSE-PM, vaporizzato, MF: 12X1,25

Codice art.: 137055 12X1,25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12×1,25
Rivestimento vaporizzato
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 20 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,25 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 10,8 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino rosa fucsia
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 24 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 137055 12X1,25
EAN / GTIN 4045197272393
Codice del produttore 137055 12X1,25

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
18
Acciaio < 1100 N/mm²
P
9
Acciaio < 1400 N/mm²
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Superficie vaporizzata, per limitare l’incollamento di materiale.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina HSSE-PM, vaporizzato, MF: 12X1,25

Maschio a macchina HSSE-PM, vaporizzato, MF: 12X1,25

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  93.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  38.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
36.40 CHF
CHF  35.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 3 4 3
Rivestimento vaporizzato nitrurato TiN
Misura del filetto M12×1,25 M12×1,25 M12×1,25
Passo della filettatura 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm
Quadro del codolo □ 7 mm 7 mm 7 mm
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 2,5×D in caso di foro cieco
⌀ Codolo Ds 9 mm 9 mm 9 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello