{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | M5×0,5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Spiralwinkel | 40 grado | |
Schaft | Codolo cilindrico con h9 | |
Innenkühlung | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Schneidrichtung | destro | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,7 mm | |
⌀ Preforo | 4,5 mm | |
⌀ Filettatura | 5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | rosso | |
Serie | Master Tap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 12,5 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 136350 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406237264 | |
Codice del produttore | 136350 5X0,5 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |