Maschio a macchina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, MF: 10X1

Codice art.: 136350 10X1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gewindeart: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gewindegröße M10×1
Beschichtung TiAlN
Gewindeart MF
Angolo di filetto 60 grado
Schneidstoff HSS E PM
Norma DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Spiralwinkel 40 grado
Schaft Codolo cilindrico con h9
Innenkühlung no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Schneidrichtung destro
Gewindesteigung 1 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 9 mm
⌀ Filettatura 10 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino rosso
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 25 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136350 10X1
EAN / GTIN 4062406237318
Codice del produttore 136350 10X1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
Acciaio < 1400 N/mm²
P
12
Acciaio < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai con un’elevata resistenza alla trazione e per materiali difficilmente truciolabili. Esecuzione stabile con filetto guida ottimizzato per evitare l’accumulo di trucioli.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.
  • Arrotondamento del tagliente ottimizzato.
  • Rivestimento TiAlN per la massima protezione contro l’usura.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di optare per un ⌀ del preforo maggiore a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

Nota:

Per materiali TOOLOX: non superare la profondità di filettatura massima di 2×D!

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello