{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | DLC | |
Gewindeart | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | Werksnorm | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | E | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Colore collarino | giallo | |
Serie | Master Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 134265 M8 | |
EAN / GTIN | 4067263830481 | |
Codice del produttore | 134265 M8 |