Maschio a macchina GARANT Master Tap Alu extralungo M12

Codice art.: 134265 M12
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento DLC
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco E
Angolo dell’elica 45 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,75 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 10,2 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Caratteristica angolo dell’elica differente
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino giallo
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 36 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 134265 M12
EAN / GTIN 4067263830504
Codice del produttore 134265 M12

Tabella dati

Alluminio
N
35
Alluminio (a truciolo corto)
N
32
Alluminio > 10% Si
N
20
PMMA acrile
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo extralungo.
Maschio a filettare High-Performance, sviluppato appositamente per leghe di metalli non ferrosi e alluminio. Passo delle spire dinamico delle scanalature per trucioli utile per garantire un’evacuazione del truciolo ottimale e la sicurezza dei processi.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per un’elevata stabilità dei taglienti.
  • Rivestimento DLC extra liscio per offrire resistenza all’usura evitando al contempo riporti saldati a freddo.
  • Passo delle spire dinamico delle scanalature per trucioli.
  • Breve forma dell’imbocco E.

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello