{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro Tap | |
Misura del filetto | 1/4-28 UNF | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Classe di tolleranza | 2B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,907 mm | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Filettatura | 6,35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
⌀ Preforo | 5,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 19,05 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133425 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374310 | |
Codice del produttore | 133425 1/4-28 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E 1/4-28
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
16.85 CHF
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 46.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 44.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 59.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
18.25 CHF
CHF 17.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Misura del filetto | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Preforo | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Normativa | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Classe di tolleranza | 2B | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B |
Serie | Pro Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |