{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | G3/8 | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Filettatura | 16,66 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 15,25 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità filettatura | 49,98 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 | |
Codice del produttore | 133330 G3/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM G3/8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 106.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
54.80 CHF
CHF 53.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Filetti per pollice | 19 | 19 |
Lunghezza complessiva L | 100 | 100 |
Misura del filetto | G3/8 | G3/8 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Norm | DIN 5156 | DIN 5156 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E |