{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Tap | |
Misura del filetto | G1 | |
Rivestimento | AlTiX | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,309 mm | |
Filetti per pollice | 11 | |
⌀ Filettatura | 33,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Quadro del codolo □ | 20 mm | |
⌀ Preforo | 30,75 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 99,75 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133330 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197901200 | |
Codice del produttore | 133330 G1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM G1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 223.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 376.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
300.00 CHF
CHF 291.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 349.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Rivestimento | AlTiX | esecuzione vaporizzata | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
Lunghezza complessiva L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Misura del filetto | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro | destro | destro |
Profondità filettatura | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |