Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 4X0,5

Codice art.: 132875 4X0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M4×0,5
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura MF
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma DIN 374
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,5 mm
    Lunghezza complessiva L 63 mm
    ⌀ Codolo Ds 2,8 mm
    Quadro del codolo □ 2,1 mm
    ⌀ Preforo 3,5 mm
    ⌀ Filettatura 4 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino blu
    Serie Master Tap
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 12 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 132875 4X0,5
    EAN / GTIN 4062406080921
    Codice del produttore 132875 4X0,5

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    28
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    23
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    23
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    GARANT Master Tap INOX:
    maschio a filettare progettato specificamente per l’utilizzo su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su acciai Duplex.
    • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
    • Rivestimento multistrato in TiALN di ultimissima generazione
    • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello