{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20×1,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Quadro del codolo □ | 12 mm | |
⌀ Preforo | 18,5 mm | |
⌀ Filettatura | 20 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | blu | |
Serie | Master Tap | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132875 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406081065 | |
Codice del produttore | 132875 20X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, MF: 20X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 102.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 125.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
93.80 CHF
CHF 91.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | B | B | B | B |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Colore collarino | blu | blu | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ Filettatura | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |