{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8×1 | |
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 7 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132870 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074010 | |
Codice del produttore | 132870 8X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina HSS-E 8X1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 31.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
23.15 CHF
CHF 22.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | B | B |
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | TiN |
⌀ Filettatura | 8 | 8 |
Tipo di filettatura | MF | MF |
Misura del filetto | M8×1 | M8×1 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 |