Maschio a macchina HSS-E 12X1,5

Codice art.: 132870 12X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M12×1,5
    Rivestimento esecuzione vaporizzata
    Tipo di filettatura MF
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 374
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,5 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    ⌀ Codolo Ds 9 mm
    Quadro del codolo □ 7 mm
    ⌀ Preforo 10,5 mm
    ⌀ Filettatura 12 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino blu
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 36 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 132870 12X1,5
    EAN / GTIN 4045197074041
    Codice del produttore 132870 12X1,5

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto imbocco corretto.
    Filetto guida con scanalature di lubrificazione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello