{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10×1,25 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
⌀ Preforo | 8,8 mm | |
⌀ Filettatura | 10 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Serie | CleverTap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132845 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263161660 | |
Codice del produttore | 132845 10X1,25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 10X1,25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 22.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 31.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Colore collarino | senza | senza |
Tipo di filettatura | MF | MF |
⌀ Preforo | 8,8 mm | 8,8 mm |
Normativa | DIN 374 | DIN 374 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare |