{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | M27 | |
Beschichtung | vaporizzato | |
Gewindeart | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Schaft | Codolo cilindrico con h9 | |
Innenkühlung | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Schneidrichtung | destro | |
Gewindesteigung | 3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Quadro del codolo □ | 16 mm | |
⌀ Preforo | 24 mm | |
⌀ Filettatura | 27 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 81 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132640 M27 | |
EAN / GTIN | 4045197072443 | |
Codice del produttore | 132640 M27 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |