Maschio a macchina HSS-E, vaporizzato, M: M2,5

Codice art.: 132640 M2,5
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gewindeart: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gewindegröße M2,5
Beschichtung vaporizzato
Gewindeart M
Angolo di filetto 60 grado
Schneidstoff HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Schaft Codolo cilindrico con h9
Innenkühlung no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Schneidrichtung destro
Gewindesteigung 0,45 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 2,05 mm
⌀ Filettatura 2,5 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 7,5 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132640 M2,5
EAN / GTIN 4045197072269
Codice del produttore 132640 M2,5
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.
Dim. M1,7; M2,3; M2,6 con vecchio profilo DIN.
Con imbocco corretto.
Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello