{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/8 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,907 mm | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Filettatura | 9,73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
⌀ Preforo | 8,8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 29,19 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130560 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067692 | |
Codice del produttore | 130560 G1/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a mano Finitore G1/8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 37.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 26.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | Maschio a mano | Serie di Maschi a filettare a mano |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Misura del filetto | G1/8 | G1/8 | G 1/8 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
⌀ Codolo Ds | 7 | 7 | 7 |