{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,309 mm | |
Filetti per pollice | 11 | |
⌀ Filettatura | 33,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Quadro del codolo □ | 20 mm | |
⌀ Preforo | 30,75 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 66,5 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130560 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067746 | |
Codice del produttore | 130560 G1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschio a mano Finitore G1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 161.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 331.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Filetti per pollice | 11 | 11 |
Tipo di filettatura | G | G |
Misura del filetto | G1 | G1 |
Passo della filettatura | 2,309 | 2,309 |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Preforo | 30,75 | 30,75 |