{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G3/4 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma dell’imbocco | C; D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 26,44 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Quadro del codolo □ | 16 mm | |
⌀ Preforo | 24,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 79,32 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130550 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067647 | |
Codice del produttore | 130550 G3/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Set di maschi a mano G3/4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 171.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 81.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Angolo di filetto | 55 | 55 |
Tipo di filettatura | G | G |
Passo della filettatura | 1,814 | 1,814 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
⌀ Codolo Ds | 20 | 20 |