{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/2 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma dell’imbocco | C; D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 20,96 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Quadro del codolo □ | 12 mm | |
⌀ Preforo | 19 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 41,92 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130550 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197067623 | |
Codice del produttore | 130550 G1/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set di maschi a mano G1/2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 111.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 53.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
76.00 CHF
CHF 31.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filetti per pollice | 14 | 14 | 14 |
Misura del filetto | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Norma | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Quadro del codolo □ | 12 | 12 | 12 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
Profondità filettatura | 41,92 | 41,92 | 41,92 |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |