{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M4 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | A; D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | sinistra | |
Passo della filettatura | 0,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 3,4 mm | |
⌀ Preforo | 3,3 mm | |
⌀ Filettatura | 4 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130460 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406397999 | |
Codice del produttore | 130460 M4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set di maschi a mano con filettatura sinistra, non rivestito, M: M4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 62.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 28.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 76.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 102.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 19.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | rosso | senza |
Misura del filetto | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Preforo | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Profondità filettatura | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |