{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | A; D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | sinistra | |
Passo della filettatura | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 12 mm | |
⌀ Filettatura | 14 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 42 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130460 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406398156 | |
Codice del produttore | 130460 M14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set di maschi a mano con filettatura sinistra, non rivestito, M: M14
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 163.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 79.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 47.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 238.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 47.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 80 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm | |
Misura del filetto | M14 | M14 | M14 | M14 | |
Normativa | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
Direzione di taglio | sinistra | destro | destro | destra | destro |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |