{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | A; D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 10,2 mm | |
⌀ Filettatura | 12 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130200 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066169 | |
Codice del produttore | 130200 M12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Set di maschi a mano M12 |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 62.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 21.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 21.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | Maschio a mano | Maschio a mano | Maschio a mano |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
⌀ Filettatura | 12 | 12 | 12 | 12 |
Misura del filetto | M12 | M12 | M12 | M12 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Profondità filettatura | 24 | 24 | 24 | 24 |