Maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti 3.1/2-14

Codice art.: 130050 3.1/2-14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNS
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma filettatura: ASME B1.1
  • Classe di tolleranza: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 3.1/2-14 UNS
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura UNS
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma filettatura ASME B1.1
Classe di tolleranza 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,814 mm
Filetti per pollice 14
⌀ Filettatura 88,9 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ Codolo Ds 50 mm
Quadro del codolo □ 39 mm
⌀ Preforo 87,25 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 10
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 10
Profondità filettatura 133,35 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130050 3.1/2-14
EAN / GTIN 4062406052812
Codice del produttore 130050 3.1/2-14

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
10
Alluminio
N
10
Alluminio (a truciolo corto)
N
12
Acciaio < 500 N/mm²
P
8
Acciaio < 750 N/mm²
P
8
Acciaio < 900 N/mm²
P
6
Acciaio < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello