{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 2.3/4-16 UN | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UN | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma filettatura | ASME B1.1 | |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,588 mm | |
Filetti per pollice | 16 | |
⌀ Filettatura | 69,85 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 50 mm | |
Quadro del codolo □ | 39 mm | |
⌀ Preforo | 68,35 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 8 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Profondità filettatura | 104,78 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130050 2.3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406052492 | |
Codice del produttore | 130050 2.3/4-16 |