{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1.9/16-20 UN LH | |
Beschichtung | TiN | |
Tipo di filettatura | UN-LH | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | links | |
Passo della filettatura | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
⌀ Filettatura | 39,688 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 24 mm | |
⌀ Preforo | 38,49 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Profondità filettatura | 99,22 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Codice articolo | 130046 1.9/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406051679 | |
Codice del produttore | 130046 1.9/16-20 |