{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gewindegröße | 1.1/8-8 UN LH | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UN-LH | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | no | |
Verwendung bei Bohrungsart | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 3,175 mm | |
Gänge pro Zoll | 8 | |
Gewinde-⌀ | 28,575 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 22 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 18 mm | |
Kernloch-⌀ | 25,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | senza | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 71,44 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Codice articolo | 130046 1.1/8-8 | |
EAN / GTIN | 4062406051259 | |
Codice del produttore | 130046 1.1/8-8 |