{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1.11/16-20 UN LH | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UN-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 376 | |
Norma filettatura | ASME B1.1 | |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo della filettatura | 1,27 mm | |
Filetti per pollice | 20 | |
⌀ Filettatura | 42,86 mm | |
Lunghezza complessiva L | 220 mm | |
⌀ Codolo Ds | 36 mm | |
Quadro del codolo □ | 29 mm | |
⌀ Preforo | 41,68 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 107,15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130041 1.11/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406047320 | |
Codice del produttore | 130041 1.11/16-20 |