Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi 1.1/2-12

Codice art.: 130041 1.1/2-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 376
  • Norma filettatura: ASME B1.1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto 1.1/2-12 UNF LH
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura UNF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 376
Norma filettatura ASME B1.1
Classe di tolleranza 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio sinistro
Passo della filettatura 2,117 mm
Filetti per pollice 12
⌀ Filettatura 38,1 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Quadro del codolo □ 24 mm
⌀ Preforo 36 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 95,25 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130041 1.1/2-12
EAN / GTIN 4062406047153
Codice del produttore 130041 1.1/2-12

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
20
Alluminio
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
12
Acciaio < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello