{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 5/16-18 UNC LH | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | UNC-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma filettatura | ASME B1.1 | |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo della filettatura | 1,411 mm | |
Filetti per pollice | 18 | |
⌀ Filettatura | 7,94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
⌀ Preforo | 6,55 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 23,82 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130036 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406041403 | |
Codice del produttore | 130036 5/16-18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti 5/16-18
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 129.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 40.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 116.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 126.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 120.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 18.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
⌀ Preforo | 6,55 | 6,6 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,6 |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
Quadro del codolo □ | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Profondità filettatura | 23,82 | 23,79 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 |