{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 12-28 UNF | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | UNF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma filettatura | ASME B1.1 | |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,907 mm | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Filettatura | 5,49 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 4,7 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 16,47 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130035 NO.12-28 | |
EAN / GTIN | 4062406038984 | |
Codice del produttore | 130035 NO.12-28 |