{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 7/16-14 UNC | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | UNC | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 376 | |
Norma filettatura | ASME B1.1 | |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 11,11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 9,3 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 33,33 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130035 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406039325 | |
Codice del produttore | 130035 7/16-14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 7/16-14
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 169.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 47.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 179.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 25.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | B | B | B | B | B | B |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Filetti per pollice | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Passo della filettatura | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Direzione di taglio | destro | destro | sinistro | destro | sinistro | destro |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |