Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5,3 mm

Codice art.: 123303 5,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 12×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Nominale DC 5,3 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Esecuzione 12×D
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 135 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 70,5 mm
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Strategia di truciolatura HPC
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 78 mm
    Lunghezza complessiva L 116 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 123303 5,3
    EAN / GTIN 4062406090845
    Codice del produttore 123303 5,3

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    250
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    160
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    125
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    115
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    95
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I taglienti principali diritti e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni. Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento estremamente resistente all’usura.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
    Per l’uso sicuro delle punte 12×D è necessario il precedente centraggio con punte da centro per macchine CN n. art. 121068 - 121130 o con HOLEX Pro Steel n. art. 122501.
    Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
    Ordinare le forme HB con n. art. 123304.
    Ordinare le forme HE: con n. art. 123309.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5,3 mm

    Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5,3 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  148.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  218.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Semi-standard
    Esecuzione 12×D 12×D
    ⌀ Nominale DC 5,3 5,3
    Codolo DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
    Strategia di truciolatura HPC HPC
    Serie ProSteel MasterSteel
    Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello