{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 3,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 49,1 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 54 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,13 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123303 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197960931 | |
Codice del produttore | 123303 3,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 3,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 147.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 262.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 267.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 195.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Lunghezza complessiva L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Norm | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |